Beli alat ukur suhu ruangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Digital Multifunction Temperature Humidity MeterDeskripsi:Display digital dari Taffware merupakan alat multifungsi yang dapat digunakan untuk beragam kegunaan yaitu untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Memiliki layar yang cukup luas, dengan format digital serta dilengkapi dengan fungsi jam, kalender dan alarm menjadikannya cocok untuk diletakkan di ruangan kamar Anda. Kaki stand pada bagian belakang membuatnya dapat berdiri dengan stabil sehingga cocok dijadikan dekorasi tambahan untuk ruangan Andaatribut:
- Dimensions (cm): 9.3x10x2 cm
- Temperature Range (°C): -80
- Humidity Range (RH): 10 - 99%
- Battery Type: 1 x AAA
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter)Deskripsi:Alat multifungsi untuk mengukur temperatur udara, tingkat kelembapan udara. Selain itu alat ini juga memiliki fungsi jam, kalender dan alarm. Dapat digunakan didalam dan luar ruanganatribut:
- Dimensions (cm): 9x10x2
- Cable Length (cm): 140
- Battery Type: 1 x AAA
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)atribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- AIGU Force GaugeDeskripsi:NK-500N Dial Mechanical Push-Pull Gauge. Precision Force gaugeWidely applied in rubber plastic, light industry, textile, building windows and doors, compound materials, electric wire and cable, auto part, power generator, scientific research institute to do the push pull force insertion force and destructive experiment. With easy operate and can be installed with all kinds of test stand and clamp.1. Simultaneous display of two scales without any shift of measurement conversion. 2. Easy operation and can be installed on all testing tables. **Pointer style makes figure-reading easy and precise. 3. Peak value maintenance and load capacity real-time display can be flexibly shifted. 4. Reliable quality and good packaging make the force gauge easy to keep and maintain.atribut:
- Accuracy (%): ±1
- ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA)atribut:
- Size: AA
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Paperline Envelope (Amplop)atribut:
- Paper Weight (gsm): 80
- Color: Putih
- Material: Kertas HVS
- Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen)atribut:
- Ink Type: Permanent
- TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)Deskripsi:Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.atribut:
- Material: Solid Rubber
- ACEZ Thermohygrometer 4 ChannelDeskripsi:Pengukur suhu dan kelembaban dalam dan luar ruangan TH-06OHatribut:
- Temperature Measurement Range (°C): -10-60
- Humidity (%RH): 10-99
- Accuracy: ±1°C, ±5%
- Product Dimensions (mm): 101x108x24
- Cling Pembersih Kaca PouchDeskripsi:Cling with Spf (Spot Preventation Formula) effectively cleaning glass, ceramics, TV / monitor, chrome, stainless steel, plastic, vinyl and wood. Prevent spots and dirt are not easily attached to back.atribut:
- Packaging: Pouch
- Tenmars Large LED Screen HumidityDeskripsi:The meters are wall-mounted monitors, suitable for monitoring and recording environmental temperature, humidity and carbon dioxide.It also has 4~20mA/RS-485/dry contact industrial output, and is an indispensable instrument for improving air quality.atribut:
- Measurement Range: Temperature : -20.0°C-70.0°C/-4.0°F-158.0°F; Humidity : 1%~99%RH
- Resolution: Temperature : 0.1; Humidity : 0.1
- Accuracy: Temperature : ±1°C(5°C~60°C) ±2°F(41°F~140°F) Other ranges ±2°C/±4°F; Humidity : ±5%RH (20~80%RH@25°C) Other ranges ±8%RH; Analog Output : ±0.3mA or ±2%(load≦250Ω)
- Power: AC Input : 24Vac/Vdc±20%(50~60Hz); DC Input : 9~15V
- Update Rate: Once per second
- Computer Interface: USB; RS-232; RS-485
- Dimension (LxWxH) (mm): 260x178x47
- Dry Contact Specification: Maximum 1A @30Vdc (Normal open)
- Power Consumption Operation (W): ≦ 7
- Transmission Format (bps): 15200 8:N:1
- TOHO (TOOLS) Abrasive Paper (Kertas Amplas)Deskripsi:- Made of silicone carbide and electro coated that can suitable for both wet and dry use, so you can use them on everything from metal, wooden to plastic or porcelain. - Cloth backing provides increased strength & durability. - High Quality paper that flexible which will not fall apart, tear or crumble off during using. - Perfect for handling all manner of odd jobs and little fixes from removing scuffs and abrasions on walls and baseboards to smoothing out wood or mold spurs on toys or furniture,refinishing handrails, or lawn furniture and even wet sanding blemishes from your vehicle.
- Shinwa Rules Replacement Needle for Handy Down Swing Proatribut:
- Main Part Dimension: 123x50x20mm
- Material: Body/ABS resin, needle/spring steel
- ARON Alpha Instant Glue Multipurposeatribut:
- Size (g): 2
Daftar Harga alat ukur suhu ruangan Terbaru October 2026
| Taffware Digital Multifunction Temperature Humidity Meter | Rp35.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| Taffware Alat Ukur Suhu Kelembapan Digital dengan Jam Alarm Kalender (Humidity Meter) | Rp42.900 |
| HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp149.900 |
| monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp239.900 |
| TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp439.900 |
| AIGU Force Gauge | Rp2.099.900 |
| ABC (Battery) Blue Battery AA (Baterai AA) | Rp4.900 |
| Paperline Envelope (Amplop) | Rp19.900 |
| Snowman OHP Permanent Marker Pen OPF Series (Spidol permanen) | Rp7.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/djP105708487-2.jpg)
/asP107926388-1.jpg)
/pvP103205931-1.jpg)
/8xP103242321-1.jpg)
/7jP101503271-3.jpg)

%20Blue%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/oeP105607878-1.jpg)
/r9P105655981-1.jpg)
/nkP101576848-2.jpg)
/P102947748-1.jpg)
/hrP108164639-2.jpg)



%20Abrasive%20Paper%20(Kertas%20Amplas)/faP103954550-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)